Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 719716425389C42
Varselbukse 4-veisstretch dame (7197)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719716425389C42
Rubix:6448850
EAN:7330509895238

Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch dame (7197), Orange/Marineblå, C42 - 719716425389C42
Smidig og behagelig varselbukse med damepassform og avsmalnede ben. Buksen er laget for å takle krevende arbeids-oppgaver uten å gå på bekostning av komfort og passform. Materialet er mykt 4-veisstretch som er både sterkt og tøyelig i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forsterkninger, benlomme med glidelås og belg, tommestokklomme, framlommer, baklommer med belg og funksjonelle verktøyholdere som hammerholder. Knebeskyttelseslommen er forsterket med CORDURA® -stretch utvendig og stretch innvendig for bedre bevegelighet. Benavslutningen har CORDURA® for effektiv beskyttelse mot slitasje. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2, beskyttelsesplagg med høy synlighet.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch dame orange/marineblå<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
42