Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 719316429933D24
Varselbukse 4-veisstretch dame (7193)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:719316429933D24
Rubix:6398283
EAN:7330509777039

Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch dame (7193), Svart/Gul, D24 - 719316429933D24
Smidig og bekvem varselbukse i smalere damepassform som er ekstremt myk og bevegelig. Buksen er konstruert for å møte tøffe jobber uten å gå på kompromiss med komfort og passform. Materialet er myk 4-veisstretch, som er både sterk og tøyelig i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forsterkning, benlomme med glidelås og belg, tommestokklomme, framlommer, baklommer med lokk og funksjonelle verktøyholdere som f.eks hammerholder. Kneputelommene er forsterket med CORDURA®-stretch utvendig og stretch innvendig for økt bevegelse. Myk mesh-stretch i knehasen for god ventilasjon. Ben-avslutning med CORDURA®-forsterkning gir effektiv beskyttelse mot slitasje. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1 varselplagg med høy synlighet.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 24 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | gul |
| Materiale | varselbukse 4-veisstretch dame svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m². |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
24