Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 199316429933C144

Varselbukse 4-veisstretch (1993)

Se teknisk informasjon

Referanser

Blåkläder Workwear:199316429933C144
Rubix:6395408
EAN:7330509771792
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargesvart
Størrelse144
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch (1993), Svart/Gul, C144 - 199316429933C144


Smidig og behagelig varselbukse med smalere passform. Buksen er laget for å klare tøffe arbeidsoppgaver uten at det går på bekostning av komfort. Materialet er mykt 4-veisstretch, som både er sterk og tøyelig i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forsterkninger. Den har benlommer med glidelås og belg, og verktøyholdere, eksempelvis hammerholder. Knebeskyttelseslommene er forsterket med CORDURA®-stretch utvendig og stretch innvendig for økt bevegelighet. Myk meshstretch i knærne for god ventilasjon. Benavslutning med CORDURA®-forsterkninger for effektiv beskyttelse mot slitasje. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 1, beskyttelsesplagg med høy synlighet.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargesvart
Størrelse144
Hovedmaterialetpolyester
Sekundær fargegul
Materialevarselbukse 4-veisstretch svart/gul<br/>94% polyester, 6% elastane, 4-veisstretch, 320g/m².
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

144