Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 119716425389C54
Varselbukse 4-veisstretch (1197)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:119716425389C54
Rubix:6454327
Produsent:119716425389C54
EAN:7330509840849
Produktinformasjon : Varselbukse 4-veisstretch (1197), Orange/Marineblå, C54 - 119716425389C54
En smidig og behagelig varselbukse, ekstremt myk og bevegelig med avsmalnede ben. Buksen er utformet for å tåle krevende arbeid uten at det går ut over komfort og passform. Materialet er myk 4-veisstretch som både er sterkt og tøyelig i alle retninger. Buksen har avanserte detaljer og praktiske lommer med CORDURA®-forsterkning. Myk meshstretch i knehasene gir god ventilasjon.
94% polyester, 6% elastan, 4-veisstretch, 320g/m².
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 54 |
| Sekundær farge | marinen |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
54
