Referanser
Blåkläder Workwear:156618113389C48
Rubix:6064938
EAN:7330509412985

Produktinformasjon : Varselbukse (1566), Gul/Marineblå, C48 - 156618113389C48
Varselbukser uten spikerlommer i et meget slitesterkt og lett materiale. Det slitesterke materialet gjør buksen til det ultimate valget for hardt arbeid! Sertifisert i henhold til EN ISO 20471 klasse 2.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 48 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | varselbukse gul/marineblå<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
48