Bukser med høy synlighet Blåkläder Workwear 156418119955D116
Varselbukse (1564)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:156418119955D116
Rubix:6065421
EAN:7330509402184

Produktinformasjon : Bukse varsel (1564), Svart/Highvis Rød, D116 - 156418119955D116
Lett varselbukse med moderne passform, bra slitestyrke og romslige benlommer. Lett tilgjengelige spikerlommer med ekstra lomme og glidelås. C-størrelser kan forlenges til C100 størrelser. Dette er et funksjonelt plagg med kvalitetene til en ekte håndverkerbukse. Sertifisert i henhold til EN ISO 20471, klasse 1, verneklær med høy synlighet.
65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 116 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | rød |
| Materiale | bukse varsel svart/highvis rød<br/>65% polyester, 35% bomull, twill, vannavvisende finish, 240g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
116