Monteringshansker Tegera 8850-9

Varmebeskyttende hansker 8850 TEGERA®

Se teknisk informasjon

Referanser

Tegera:8850-9
Rubix:6460172
EAN:7340118464770
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelse9
Belegg på hanskenenitril
Hovedmaterialetpolyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Varmebeskyttende hansker, Oil Grip 8850, størrelse 9 - 8850-9 - TEGERA


Denne hansken gir utmerket nitrilgrep i tørre, fuktige og litt oljete miljøer. Enkeltdyppet med nitrilskum i håndflaten, noe som gjør hansken komfortabel og sørger for godt grep. Fôret er strikket i 18 gg og laget av over 90 % resirkulert polyester. I tillegg har hanskene berøringsskjermfunksjonalitet, slik at du kan håndtere kontrollenheter uten å måtte ta av deg hanskene. Oeko-Tex-godkjent. Tåler kontaktvarme opp til 100 °C. Bredt utvalg av størrelser.
Utmerket grep med denne enkeltdyppede hansken med nitrilskum i håndflaten.

Egenskaper

Tåler kontaktvarme opptil 100°C, Tynn

Bruksområder

Flyplassarbeid, Monteringsarbeid, Bygningsarbeid, Verkstedsarbeid, Finmonteringsarbeid, Installasjonsarbeid, Maskinførerarbeid, Maskinoperatør, Vedlikeholdsarbeid, Servicearbeid, Butikkarbeid, Transportarbeid, Lagerarbeid

Teknisk informasjon


Egenskaper
Størrelse9
Belegg på hanskenenitril
Hovedmaterialetpolyester
Fargeblå
281,82 kr Eks. mva
/ 6 par
352,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse