avisolerings tang Knipex 16 80 125 SB

Universelt demonteringsverktøy

Se teknisk informasjon

Referanser

Knipex:16 80 125 SB
Rubix:368690
EAN:4003773040828
brand logo

Teknisk sammendrag

Ledningens diameter13 mm
Vekt75 g
Lengde125 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Cable Strippers - 16 80 125 SB - Knipex


Universal avisoleringsverktøy 125 mm
For stripping all common round and damp-proof installation cables between 8.0 - 13.0 mm dia. (e.g. 3 x 1.5 mm² up to 5 x 2.5 mm²). Also for use in conduit and distribution boxes. Double shell, folding back stripping tool. With opening spring and locking device. Practical clip for easy transport. body: plastic, fibreglass-reinforced

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)195x84x29 mm
Ledningens diameter13 mm
Vekt75 g
Lengde125 mm
345,43 kr Eks. mva
/ stykk
431,79 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel