Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Forsenking, avfasing, avgrading
Avgrading
Avgrading
Skjær avgrading
Blade E 300 - 107028 - RUKO
Skjær avgrading Ruko 107028
Unigrat, Blade E
Referanser
ruko:
107028
rubix:
6018791
ean:
4007140007568
Teknisk sammendrag
Hus materiale
HSS
Se alle karakteristika
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : Blade E 300 - 107028 - RUKO
HSS blade with B 30 cutting edge, long shank only. For simultaneous deburring of internal and external bores in materials.
Teknisk informasjon
Egenskaper
Hus materiale
HSS
Overflatebehandling
Bright
Materiale
High Speed Steel
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
154,10
kr
Eks. mva
/ 10
stykk
192,63
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel