Undertøy sett Blåkläder Workwear 720217079985XXL
Undertøyssett LIGHT Dame (7202)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:720217079985XXL
Rubix:6398641
EAN:7330509684832

Produktinformasjon : Undertøy sett light dame (7202), Svart/Kornblå, XXL - 720217079985XXL
Langt undertøy LIGHT i damepassform transporterer effektivt bort fukten fra huden. Undertrøyen og de lange underbuksene med strikk i midjen er laget av polyester som er mykt mot huden og holder kroppen varm, tørr og komfortabel under alle typer fysisk aktivitet. Det kanalstrikkede tøyet skaper en luftspalte mellom kroppen og plagget, noe som øker isolasjonen. Anbefalt bruk i temperaturer mellom +10° til -10°C
100 % polyester, ribbestrikket, fukttransporterende, 170 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Materiale | undertøy sett light dame svart/kornblå<br/>100 % polyester, ribbestrikket, fukttransporterende, 170 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel