Undertøy sett GISS 854177


Undertøyssett G-Body Thermo

Referanser
giss:854177
rubix:6278913
ean:3660338100178
Underwear set G-BODY Size XL
Teknisk sammendrag
FargeGrå
StørrelseXL
HovedmaterialetAnnet
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : Superundertøy G-Body Thermo Sett Hvit størrelse XL


Undertøy i 95% soyafiber og 5% elastan. T skjorte: Lange ermer, med V-krage. Bukser: Elastisk beltestramming; justerbart benvidde. Komfort: Mykheten til soyafibrene er lik den som er i kashmir. Dette gir huden en følelse av enestående komfort. Motstandsdyktig mot rifter på grunn av det høye soyaproteininnholdet. Hudkontakt: Soyabønner, aminosyrer, isoflavoner fiber og pektin er alle gunstige for huden. De har også antibakterielle egenskaper. Tåler bedre UV belastning enn bomull, viskose og silke. Mekaniske egenskaper: Maskinvask er mulig, men stryking er ikke nødvendig. Poenger: Soyabønnefibre er isoterm og antibakteriell. Mykhet og glans som kan sammenlignes med silke. Rask tørking. Luftgjennomtrengelighet.

Teknisk informasjon


Egenskaper
FargeGrå
StørrelseXL
HovedmaterialetAnnet
Materiale95% soy fibre / 5% Spandex
Vis UNSPSC/ECL@SS
971,87 kr Eks. mva
/ stykk
1 214,84 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig