Undertøy overdel Blåkläder Workwear 489117059900XL
Undertøygenser WARM med glidelås (4891)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:489117059900XL
Rubix:6060992
EAN:7330509213322

Produktinformasjon : Undertøygenser WARM med glidelås (4891), Svart, XL - 489117059900XL
Med dette tofunksjonsplagget kombineres fukttransporterende egenskaper og ullplaggets varmeisoleringsevne. Undertrøyen er laget i to lag som sørger for at fukten transporteres bort fra kroppen til det ytre laget, der det absorberers av merinoullen. Anbefalt temperatur -5° til -30°C. Perfekt til bruk på litt kaldere dager.
50 % merinoull, 50 % polypropylen, ribbestrikket, fukttransporterende, 235 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøygenser warm med glidelås svart<br/>50 % merinoull, 50 % polypropylen, ribbestrikket, fukttransporterende, 235 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel