Undertøy overdel Blåkläder Workwear 489717329699L
Undertøygenser WARM 100% Merinoull (4897)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:489717329699L
Rubix:6060957
EAN:7330509423493
Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøygenser WARM 100% Merinoull (4897), Mellomgrå/Svart, L - 489717329699L
Dette varmende underlaget holder kroppen varm og tørr under kalde værforhold. Det er varmende soner på skuldre, armer, rygg, bakdel og sider, der du fryser mest.* Underlaget er produsert av 100 % merinoull, som gir overlegen isolering og har fukttransporterende egenskaper som holder deg varm og tørr. Anbefalt temperatur -5° til -30°C. Ikke frys når du jobber, behold både varme og tørrhet i kalde omgivelser.
100% merinoull, ribbestrikket, fukttransporterende, 200 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | ull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel



