Flammehemmende undertøy Blåkläder Workwear 720310759900XXL
Undertøybukse Flammehemmende Dame (7203)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:720310759900XXL
Rubix:6383497
Produsent:720310759900XXL
EAN:7330509655771





Dokumenter
Produktinformasjon : Undertøybukse dame Flammehemmende , 68% merinoull (7203), Svart, XXL - 720310759900XXL
Flammehemmende undertøybukse i høykvalitets merino-ull, damemodell. Best kvalitet i forhold til materiale og produksjon garanterer alle kravene for godt undertøy. I tillegg til ergonomisk passform og beskyttende egenskaper, har disse lange underbuksene ullets kapasitet til å holde på varmen i våte og tørre forhold. De er ideelle til både innendørs og utendørs arbeid. Vask på 60ºC finvask. Sertifisert i henhold til EN 1149-5, EN ISO 11612, IEC 61482-2. EBT 7,3 cal/cm².
68% ull, 30% modakryl, 2% antistatisk materiale, merino interlock, flammehemmende, 225 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Materiale | 68% merinoull, 30% modakryl, 2% antistat, merino interlock flamskyddande antistatisk, 225g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel