Undertøy underdel Blåkläder Workwear 724517369699XXL
Undertøybukse Dame XWARM (7245)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:724517369699XXL
Rubix:6447034
EAN:7330509776285

Produktinformasjon : Undertøybukse Dame XWARM 100% merino (7245), Mellomgrå/Svart, XXL - 724517369699XXL
Denne varme undertøybuksen med damepassform holder kroppen varm og tørr under kalde værforhold. Buksen er to-farget med rød søm og stoffet er laget av merino-ull som gir overlegen isolasjon og har frukttransporterende egenskaper. Anbefalt i temperaturer -20°C til -35°C.
100% merinoull, interlock, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 2xl |
| Hovedmaterialet | ull |
| Materiale | undertøybukse dame xwarm 100% merino mellomgrå/svart<br/>100% ull, merino, interlock, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel