Referanser
Portwest:B120BKRM
Rubix:6018546
Produsent:B120BKRM
EAN:5036108227891

Produktinformasjon : Thermal T-Shirt Short Sleeve, Black, Size M - B120BKRM - PORTWEST
Thermal T-Shirt Short Sleeve, B120, Black, Size M
Egenskaper
A traditional t-shirt cut that offers optimum warmth at all times. The material construction allows the skin to breathe if conditions become too warm. The round neck makes it ideal for wearing as an under-garment
Provides insulation and thermal protection
Provides insulation and thermal protection
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel