Referanser
Stahlwille:43260005
Rubix:6185200
EAN:4018754027897
Produktinformasjon : VINKELSKRUTREKKER MED KULEHODE HEXAGON 10767 5 - 43260005 - STAHLWILLE
For Allen key bolts, with ball head on the long side, swivel angle up to 25° to each side, chromium-vanadium, tanned.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Sportykkelse | 5 mm |
|---|---|
| Lengde | 158 mm |
| Behandlet | kanonmetall |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig

