Referanser
Bahco:1998M-10
Rubix:428847
EAN:7314150185801

Produktinformasjon : Unbrakonøkkel 10mm - Bahco 1998M-10
Nikkelbelagt overflate beskytter mot korrosjon
Industripakning
Industripakning
Egenskaper
•Size stamped in the blade for easy identification
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 100 g |
|---|---|
| Sportype | hex / allen |
| Sportykkelse | 10 mm |
| Lengde | 122 mm |
| Behandlet | nikkel |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
