Innseksskruer med sylindrisk hode Arvid Nilsson 40008060
Umbraco med styring A4
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:40008060
Rubix:6314327
EAN:7319003603884

Produktinformasjon : D6912 A4 M8x60 LSH Skrue inv.6kt Styreta (200PK)
Skreue med innvendig sekskantet grep med styringshull til verktøyet og lavt, sylinderformet hode.
DIN 6912 A4 M8x60 LSH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 60 mm |
|---|---|
| Type innprint | hul sekskant |
| Metrisk diameter | M8 |
| Gjengediameter | 8 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
60 mm
