Innseksskruer med sylindrisk hode Arvid Nilsson 40006012
Umbraco med styring A4
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:40006012
Rubix:6314354
EAN:7319000516569

Produktinformasjon : D6912 A4 M6x12 LSH Skrue inv.6kt Styreta (500PK)
Skreue med innvendig sekskantet grep med styringshull til verktøyet og lavt, sylinderformet hode.
D6912 A4 M6x12 LSH Skrue inv.6kt Styreta
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 6912 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Metrisk diameter | M6 |
| Gjengediameter | 6 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
3 920,35 kr Eks. mva
/ pakke
4 900,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
12 mm
