Innseksskruer med sylindrisk hode Arvid Nilsson 40020035
Umbraco med styring A4
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:40020035
Rubix:6319314
EAN:7319006441612

Produktinformasjon : D6912 A4 M20x35 LSH Skrue inv.6kt Styret (25PK)
Skreue med innvendig sekskantet grep med styringshull til verktøyet og lavt, sylinderformet hode.
DIN 6912 A4 M20x35 LSH Skrue inv.6kt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 35 mm |
|---|---|
| Type innprint | hul sekskant |
| Metrisk diameter | M20 |
| Gjengediameter | 20 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
