Innseksskruer med sylindrisk hode Arvid Nilsson 40012040
Umbraco med styring A4
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:40012040
Rubix:6315345
EAN:7319000518471

Produktinformasjon : D6912 A4 M12x40 LSH Skrue inv.6kt Styret (100PK)
Skreue med innvendig sekskantet grep med styringshull til verktøyet og lavt, sylinderformet hode.
D6912 A4 M12x40 LSH Skrue inv.6kt Styret
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 6912 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Metrisk diameter | M12 |
| Gjengediameter | 12 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 048,89 kr Eks. mva
/ pakke
7 561,11 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
40 mm
