Referanser
NSK:UCFL205D1
Rubix:150182
Produsent:UCFL205D1 X AS3S5
EAN:0029176543029


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 25 mm |
|---|---|
| Bredde | 34.1 mm |
| Feste senter-senter avstand | 99 mm |
Produktinformasjon : UCFL205D1 X AS3S5 NSK
High-quality cast-iron housing. Electrostatically painted on all surfaces.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 630 g |
|---|---|
| Inner diameter | 25 mm |
| Bredde | 34.1 mm |
| Feste senter-senter avstand | 99 mm |
| Materiale | cast iron (housing); chrome bearing steel (insert) |
| Høyde | 68 mm |
| Lengde | 130 mm |
| Serie | ucfl |
| Total bredde kulelager | 34.1 mm |
| Klamring | 34.1 mm |
| Dianeter på feste hull | 16 mm |
| Antall hull | 2 |
| Basic static load, radial - C0r | 7850 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 10800 N |
| Ytter diameter (inch) | 52 mm |
| Vekt | 0.6 kg |
| Monteringsform | 2-bolt flange |
Vis UNSPSC/ECL@SS
479,82 kr Eks. mva
/ stykk
599,78 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel