Stangtetninger Freudenberg Sealing Technologies 24236862

U-pakning T20

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:24236862
Rubix:528160
Produsent:24236862
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter22 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Høyde5.7 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Rod Seal T20 22 X 30 X 5.7 / 4 mm 95 AU V142


The T 20 lip seal is a single-acting rod seal with an asymmetrical profile, recessed inner lip and a tight fit on the outer diameter. Among other things, it is suitable for standardized installation spaces in accordance with ISO 5597 and is well suited as a secondary seal within a sealing system.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter22 mm
Ytter diameter (inch)30 mm
Høyde5.7 mm
Materiale95 au v142
Monteringsformt20
319,59 kr Eks. mva
/ stykk
399,49 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel