Engangskjeledress Tyvek D14529869

Tyvek® Labo

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Tyvek:D14529869
Rubix:6013956
EAN:5450208011424
Tyvek® Labo XL
brand logo
brand logo

Teknisk sammendrag

Størrelsexl
Hovedmaterialetfiberduk
Fargehvit
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Tyvek 500 Labo, str. XL - D14529869


DuPont™ Tyvek® Labo, model CHF7. Hooded coverall with attached, slip-retardant overshoes. Available in white in sizes S to XXXL. Robust yet lightweight (<250g per garment). 3-piece hood and gusset for improved fit. Elasticated face, wrists and ankles as well as glued-in waist elastic.

Egenskaper

Stitched internal seams to help reduce contamination from the inside to the outside of the garment. Attached overshoes consisting of garment material with friction-coated sole to provide added slip-resistance.

Bruksområder

Applications include the pharmaceutical industry, laboratories, cosmetics, optical and electronics.
brand logo
brand logo

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)40x200x380 mm
Vekt190 g
Størrelsexl
Hovedmaterialetfiberduk
Fargehvit
Materialetyvek® 1422 a / tyvek® 1431 n
Pakkingboks med 25 artikler pr. forespurt størrelse
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse