Engangskjeledress Tyvek D13395377


Tyvek® Industry

Referanser
tyvek:D13395377
rubix:6013972
ean:5450208000480
Tyvek® Industry L
Teknisk sammendrag
StørrelseL
HovedmaterialetAnnet
TypeType 5 og 6
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : D13395377 [DUPONT]


DuPont™ Tyvek® Industry, model CCF5. Coverall with collar, available in white and sizes S to XXXL. Robust yet lightweight coverall (<180g per garment). Elasticated wrists, waist and ankles. Gusset for improved fit.

Egenskaper

Stitched internal seams to help reduce contamination from the inside to the outside of the garment. Tyvek® zipper and zipper flap for enhanced protection.

Teknisk informasjon


Egenskaper
StørrelseL
HovedmaterialetAnnet
TypeType 5 og 6
Kategori3
FargeHvit
Høy halsJa
MaterialeTyvek® 1431 N
PakkingBokser med 100 artikler for denne størrelsen
Vis UNSPSC/ECL@SS
100,65 kr Eks. mva
/ stykk
125,81 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig