Twist drills
Borre diameter | 8.5 mm |
---|---|
Total lengde | 117 mm |
Lengde på kutt | 75 mm |
Twist drills with cylindrical shanks, short series HSS, rolled
R ≤ 650 N/mm²
HV ~ 750÷820
Borre diameter | 8.5 mm |
---|---|
Total lengde | 117 mm |
Lengde på kutt | 75 mm |
Hus materiale | HSS |
Tupp vinkel | 118 ° |
Intern kjøling | Nei |
hale diameter | 8.5 mm |
Tilgjengelig