Twist Drill
Borre diameter | 3 mm |
---|---|
Total lengde | 61 mm |
Lengde på kutt | 33 mm |
Borre diameter | 3 mm |
---|---|
Total lengde | 61 mm |
Lengde på kutt | 33 mm |
Din standard | DIN 338 |
Overflatebehandling | TiN |
Toleranse | h8 |
Vinkel på helix | 25/30 ° |
Kutt retning | Rett |
Maskinerings materiale | Steel;Brass;Plastic;Bronze;Cast Iron;Rust Resistant steel |
Hus materiale | HSS |
Tupp vinkel | 118 ° |
Tilgjengelig