Twist bor Wera 05104604001

Twist Drill Bit

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Wera:05104604001
Rubix:6274360
Produsent:05104604001
EAN:4013288101297
brand logo

Teknisk sammendrag

Borre diameter8 mm
Total lengde110 mm
Lengde på kutt60 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Spiralbor 8mm, Tre, Sekskantfeste 849 HSS - 05104604001 - Wera


High quality wood twist drill bits for precise, splinter-free drilling in soft wood, hard wood and laminated panel material. Made out of high speed steel (HSS). The hexagonal shaft ensures very good power transfer. A finely-tuned material elasticity provides for a long service life. Very good concentricity. 1/4" drive suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6. 3.

Egenskaper

•Twist drill bit for wood applications
Hex shaft for very good power transfer
HSS = high speed steel with split point
Finely-tuned material elasticity for great durability
Very good concentricity

Teknisk informasjon


Egenskaper
Borre diameter8 mm
Total lengde110 mm
Lengde på kutt60 mm
Skafttypesylindrisk
Din standarddin iso 1173-d 6.3
Maskinerings materialewood
Skjærematerialehss
206,57 kr Eks. mva
/ stykk
258,21 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel