Referanser
Blåkläder Workwear:SE-320811358900L
Rubix:6464812
Produsent:SE-320811358900L

Produktinformasjon : [SE-logo] Twillskjorte dame (3208), Marineblå, L - 320811358900L
Med Siemens Energy-logo Twillskjorte i damepassform med plastknapper og mansjetter i ermeavslutning. Den har brystlomme med klaff og pennelomme.
100% Bomull, twill, 175 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | l |
| Hovedmaterialet | ull |
| Sekundær farge | blå |
| Vekt | 175 g/m² |
| Materiale | 100% bomull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
551,37 kr Eks. mva
/ stykk
689,21 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel