Referanser
Blåkläder Workwear:329611909900M
Rubix:6248580
EAN:7330509481042

Produktinformasjon : Twillskjorte (3296), Svart, M - 329611909900M
Twillskjorte med løs passform med korte armer. Den har brystlomme med klaff og pennelomme.
65% Polyester 35% Bomull, twill, 175 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | m |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | twillskjorte svart<br/>65% polyester 35% bomull, twill, 175 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel