Slipe- og håndbørster Pferd Tools IBU 1580/M6 ST 0,20

Tube brushes IBU 1580/M6 ST 0,20

Se teknisk informasjon

Referanser

Pferd Tools:IBU 1580/M6 ST 0,20
Rubix:6015858
Produsent:43679041
EAN:4007220660485
PFERD Tube brush IBU 1580/M6 ST 0,20

Teknisk sammendrag

Lengde120 mm

Produktinformasjon : IBU 1580/M6 ST 0,20 SG PFERD


Designed for use at low speeds up to 1,000 rpm. In addition to the thread, tube brushes up to 20 mm are fitted with a smooth shank for mounting on a 6 mm collet. Tube brushes with a 3/8" thread also feature a 10 mm smooth stem.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Lengde120 mm
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel