Referanser
Portwest:CD889YBR42
Rubix:6387861
Produsent:CD889YBR42
EAN:5036108411085



Produktinformasjon : WX2 Hi-Vis Håndverksbukse, Gul/svart, str. 42 - CD889YBR42 - PORTWEST
WX2 Eco Hi-Vis Holster Pocket Trousers, CD889, Yellow/Black, Size 42
Egenskaper
WX2 high visibility work trousers with 4 pockets for excellent storage. Side elastic and 4-way stretch provide superior comfort and suitability on this work trousers.
Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 42 |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | svart |
| Vekt | 270 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
42