Bukser med høy synlighet Portwest PW241OBR40

Trousers

Se teknisk informasjon

Referanser

Portwest:PW241OBR40
Rubix:6360402
Produsent:PW241OBR40
EAN:5036108356812
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargeoransje
Størrelse40
Hovedmaterialetbomull/polyester
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : PW2 Hi-Vis Service Trousers, Orange/Black, Size 40 - PW241OBR40 - PORTWEST


PW2 Hi-Vis Service Trousers, PW241, Orange/Black, Size 40

Egenskaper

A thoughtfully designed high visibility trouser made from durable Kingsmill™ fabric and Texpel stain-resistant for maximum working performance. Precision engineered with anti-scratch and metal-free trims to give total peace of mind when working. With adjustable leg length for added convenience, the PW2™ Service Trouser is the smart choice for the modern workplace.

Durable polycotton fabric with Texpel stain resistant finish

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargeoransje
Størrelse40
Hovedmaterialetbomull/polyester
Sekundær fargeingen sekundærfarge
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Størrelse

40

Sekundær farge