Referanser
Portwest:FR66ORS41
Rubix:6390968
Produsent:FR66ORS41
EAN:5036108320554

Produktinformasjon : Bizflame Ultra Bukse, Oransje, kort, str. 41 - FR66ORS41 - PORTWEST
Bizflame Industry Trousers, FR66, Orange Short, Size 41
Egenskaper
Designed to perform in the toughest conditions, this trouser combines hardwearing comfort with superb functionality. Made using durable fabric that withstands industrial washing, retaining shape and colour over the lifetime of the trousers., Industrial laundry wash at 75°C and tunnel dry at 155°C
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | oransje |
|---|---|
| Størrelse | 41 |
| Hovedmaterialet | bomull/polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel