Referanser
Facom:D.115A
Rubix:6240180
EAN:3148510197159

Dokumenter
Produktinformasjon : Trim Removal Tool, Facom, D.115A
Trim removal tool
- Removes door trim panels without damaging them.
- Dimensions (L. x W. x H.): 155 x 32 x 45 mm.
Weight: 106 g.
- Removes door trim panels without damaging them.
- Dimensions (L. x W. x H.): 155 x 32 x 45 mm.
Weight: 106 g.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 114 g |
|---|---|
| Dimensjoner emballert (D x B x H) | 220x25x25 mm |
| Vekt emballert | 113 g |
| Type | trim removal tool |
Vis UNSPSC/ECL@SS
386,14 kr Eks. mva
/ stykk
482,67 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
