Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Bor
Trebor
Trebor
Trebor
TRESPIRALBOR 10 x 235mm - 866555 - GISS
Trebor GISS Blue 866555
Trebor m/bitsfeste
Referanser
giss blue:
866555
rubix:
6258307
ean:
3660338206535
Teknisk sammendrag
Total lengde
235
mm
Borre diameter
10
mm
Hus materiale
HSS
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : TRESPIRALBOR 10 x 235mm - 866555 - GISS
Enkelt snurreskrue med polert, justert eksteriør
Teknisk informasjon
Egenskaper
Total lengde
235
mm
Borre diameter
10
mm
Hus materiale
HSS
Type hale
Hex
Lengde på kutt
160
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
70,97
kr
Eks. mva
/
stykk
88,71
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Leveringsdato på forespørsel
Velg varianter (2)