Sklisikre tape og andre sklisikre materialer Brady 104432

Toughstripe Corner L Mark Tape

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Brady:104432
Rubix:442299
Produsent:104432
EAN:0754473162108
brand logo

Teknisk sammendrag

Bredde127 mm
Lengde0.127 m
Fargeblå
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 104432 - BLUE FLOOR LS 50,8 X 127


Extremely durable ToughStripe® die-cut floor marking shapes with ultra-aggressive adhesive and hold up against forklift traffic.

Egenskaper

•Visible floor-marking improves safety and organization in almost any industrial environment
High-gloss surface shines like new paint and withstands forklift traffic without tearing or lifting
Ideal for marking corners of work cells and storage locations
Can be easily applied by one person working alone

Teknisk informasjon


Egenskaper
Bredde127 mm
Lengde0.127 m
Fargeblå
Sekundær fargeingen sekundærfarge
Maks temperatur60 °C
Tykkelse0.2 mm
Sklisikkerhetdry slip index 1.0 (astm/ansi f1679); non-slip per ansi a1264.2-2006
366,52 kr Eks. mva
/ pakke
458,15 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel