Referanser
Bahco:B194.025.125
Rubix:6013279
EAN:7314150278350

Produktinformasjon : SKRUTREKKER TORX T25X125 - B194.025.125
Behagelig å bruke med to-komponents håndtak laget av minst 75 % gummi
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Maksimalt grep takket være vertikale, sklisikre spor i håndtaket
Merkingen på håndtaket gir enkel identifisering av størrelse og skruetype
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 72 g |
|---|---|
| Sportype | torx-profil |
| Sportykkelse | t25 |
| Blad langde | 125 mm |
| Lengde | 230 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
79,87 kr Eks. mva
/ stykk
99,84 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
