Referanser
Top Swede:1000667960007
Rubix:6464067
Produsent:1000667960007
EAN:7340098927982



Dokumenter
Produktinformasjon : 223 Sweat (Unisex), Navy/fluorescent yellow, str. XS - Top Swede
Oppdag Top Swedes 223 Sweat, en genser med høy synlighet som er perfekt for fagfolk innen bygg og industri. Genseren har glidelås helt opp til kragen, to praktiske lommer foran, mansjetter og nederkant for optimal passform og varme. Genseren er laget av en blanding av bomull og polyester i hovedstoffet og polyester og 3 bomull i kontraststoffet, og er både slitesterk og komfortabel, noe som gjør den til et utmerket valg for krevende arbeidsmiljøer. Top Swede er kjent for sin høye kvalitet, og denne genseren er intet unntak. 223 Sweat er designet for å oppfylle de høye kravene til profesjonelle som trenger pålitelig og funksjonelt arbeidstøy. Den er ideell for en rekke ulike arbeidsmiljøer, fra byggeplasser til industrimiljøer, og den moderne designen gjør den også egnet til hverdagsbruk utenfor jobben. Velg Top Swede for arbeidsklær du kan stole på, uansett hvilket arbeidsmiljø du jobber i.
80% Cotton,20% Polyester,65% Polyester,35% Cotton
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | xs |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Vekt | 300 g/m² |
| Materiale | hovedmateriale:80% bomull, 20% polyester kontraststoff:65% polyester, 35% bomull |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
