Referanser
Pramet:GFMR 2020 K 0316
Rubix:6259356
Produsent:6760374

Dokumenter
Produktinformasjon : Dreiing verktøyholder, avstikking og sporstikking, GFMR 2020 K 0316 - 6760374 - PRAMET
Top clamp grooving tool for holding a 16.4mm long double or single ended insert with 3mm cutting width (designation LCM. 0316.. ), right handed with insert parallel to the shank for a maximum parting diameter of 30mm, shank height 20mm, width 20mm and tool length 125mm for multi-directional copy turning, shallow and deep radial grooving, radial groove turning, parting-off and tube parting-off
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Bredde | 20 mm |
|---|---|
| Høyde | 20 mm |
| Retning av verktøyet | venstre |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 183,42 kr Eks. mva
/ stykk
2 729,27 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel