Verktøyholder Pramet SIR 2532 S 16

Tool Holder

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Pramet:SIR 2532 S 16
Rubix:6018088
EAN:3603602921413
brand logo

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : SVARVHOLDER GJENG - SIR2532S16 - PRAMET


Screw clamp thread turning bar with 1.5° helix angle for holding a triangle shaped insert with an inscribed circle diameter of 9.525mm (designation TN 16NR.. ), right hand standard design with straight shank made of steel without coolant hole, 32mm diameter and 250mm overall length for internal threading, circlip grooving, and o-ring grooving

Teknisk informasjon


Egenskaper
Diameter32 mm
Bredde30 mm
Høyde25 mm
3 320,02 kr Eks. mva
/ stykk
4 150,02 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel