Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 586)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 621)
Verktøy og måleutstyr
(11 072)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 352)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
Maskinverktøytilbehør
Tilkobling av komponenter
Standard mekaniske elementer
Spindel
VRIPINNE 250mm, D 12mm - 26 D 12 - 6208900 - GEDORE
Spindel Gedore 26 D 12
Tommy bar
Referanser
gedore:
26 D 12
rubix:
6031039
produsent:
6208900
ean:
4010886620892
Teknisk sammendrag
Spindel diameter
12
mm
Ytter diameter (inch)
12
mm
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : VRIPINNE 250mm, D 12mm - 26 D 12 - 6208900 - GEDORE
Tommy bar 250 mm, d 12 mm Acc. to DIN 900 Form A GEDORE vanadium steel 31CrV3, chrome-plated up to Ø 20 mm
Teknisk informasjon
Egenskaper
Spindel diameter
12
mm
Ytter diameter (inch)
12
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
96,95
kr
Eks. mva
/
stykk
121,19
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig
Opprett PDF fra produktsiden