Referanser
Stahlwille:81271019
Rubix:6183468
EAN:4018754258208



Dokumenter
Produktinformasjon : PLASTKOFFERT TOM FOR KASTEN 50/6 KN - 81271019 - STAHLWILLE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 73x218x470 mm |
|---|---|
| Vekt | 1756 g |
| Bredde | 287 mm |
| Høyde | 82 mm |
| Lengde | 481 mm |
| Type | empty box |
Vis UNSPSC/ECL@SS
638,34 kr Eks. mva
/ stykk
797,92 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
