Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTFDT3X12EFA2
To-hulls forsenket sikkerhetsskrue
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTFDT3X12EFA2
Rubix:6428520
Produsent:910323 12
EAN:4043377126641


Teknisk sammendrag
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9103 Säkerhetsskruvar, försänkt huvud och tvåhålsdrift, plåtgänga A2 3X1 - 910323 12
Countersunk head security screws with two hole drive A2 3X12 SP4
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 12 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M3 |
| Type innprint | dobbelt hull |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 3 mm |
| Sportykkelse | sp4 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
47 522,14 kr Eks. mva
/ pakke
59 402,68 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel