Din konto
Logg inn eller registrer deg
Våre produkter
Kataloger
Kontakt oss
no
Elektromotorer og industriell automasjon
(6 022)
Gir
(4 429)
Lagerteknologi og transmisjoner
(37 581)
Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger
(10 600)
Pneumatikk, hydraulikk og prosess
(3 553)
Verktøy og måleutstyr
(11 061)
Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene
(3 330)
Vedlikehold og reparasjoner
(693)
Installasjon, montering og festemateriell
(1 788)
Maskiner og utstyr
(387)
< Tilbake
Rubix kategorier
Lagerteknologi og transmisjoner
Remmer og kjeder
Remdrift
Remskiver
HTD tannremskive for taper bøsning
TL remskive HTD 36 8M 30 3F 1615
HTD tannremskive for taper bøsning IPL A/S 36 8M 30 3F 1615
Timing Pulley For Taper Bushing
Referanser
ipl a/s:
36 8M 30 3F 1615
rubix:
111440
produsent:
0368M030T
Teknisk sammendrag
Antall tenner
36
Belte bredde
30
mm
Konisk gjennomføring
1615
Se alle karakteristika
Teknisk dokumentasjon
Produktdetaljer
Teknisk informasjon
Produktinformasjon : TL remskive HTD 36 8M 30 3F 1615
Timing pulleys have equally spaced grooves machined in to the outside diameter, to give correct meshing with the belts teeth, The pulley grooves are of special design to give this correct meshing of the belt teeth.
Egenskaper
Minimal friction
Teknisk informasjon
Egenskaper
Antall tenner
36
Belte bredde
30
mm
Konisk gjennomføring
1615
Materiale
GG
Ytter diameter (inch)
98.5
mm
Total bredde
38
mm
Vis UNSPSC/ECL@SS
Legg til i ønskeliste
Ikke glem å logge inn for å se dine priser
694,65
kr
Eks. mva
/
stykk
868,31
kr
Inkl. mva
Tilgjengelig