Referanser
Spartex:865681
Rubix:6291932
EAN:3660338199196

Dokumenter
Produktinformasjon : Håndtak Tig 9 Blue Line 4M Giss 865681
Air-cooled. TSK Connector 50-M12x1
.
Electrode diameter: 0.5 to 2.4 mm. 35% duty cycle: 110A DC – 95A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865825 ø 2,4 mm Standard: EN60974-7
Electrode diameter: 0.5 to 2.4 mm. 35% duty cycle: 110A DC – 95A AC .
Equipped with a starter kit ref. 865825 ø 2,4 mm Standard: EN60974-7
Egenskaper
Tubular handle with a Crouzet® strip switch trigger.
Standard torch handle, dual cooling
Flexible harness with cotton weaved cover.
Power connector ¼ of a turn; gas M12x1; quick water.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 4 m |
|---|---|
| Kjøling | luft |
| Type | srl 9 |
| Driftsfaktor ved 40 grader | 110a dc - 95a ac 35% |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel