Referanser
Spartex:9297210
Rubix:6431044
Produsent:9297210
EAN:4043377226853


Teknisk sammendrag
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9297 Gängplattor A2 10X - 9297210
Threaded plates A2 10X
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type | threaded plates type 28/15 |
| Diameter | 10 mm |
| Lengde | 27 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 032,13 kr Eks. mva
/ pakke
1 290,16 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel