Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTFHC6X40EFA2
TF safety screws with obturator
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTFHC6X40EFA2
Rubix:6428268
Produsent:914126 40
EAN:4043377133342


Teknisk sammendrag
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9141 Säkerhetsskruvar med försänkt huvud, insex med plugg, metrisk gänga - 914126 40
Hexagon socket CSK head security screws with plug A2 6X40
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | hul sekskant |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 703,50 kr Eks. mva
/ pakke
2 129,38 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel