Metallskruer med metrisk gjenger Spartex VSTF6X30TXEFA2
TF Safety Screw Stud, metric thread
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VSTF6X30TXEFA2
Rubix:6428947
Produsent:912326 30
EAN:4043377132109


Teknisk sammendrag
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
Produktinformasjon : Art. 9123 Säkerhetsskruvar, försänkt, sextandhålsgrepp+stift, plåtgänga A2 6X - 912326 30
CSK head security screws with six lobe drive + pin A2 6X30 T30 pin
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 30 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Standard | IKKE-STANDARD |
| Metrisk diameter | M6 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Klasse | A2 |
| Gjengediameter | 6 mm |
| Sportykkelse | t 30 pin |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
286,58 kr Eks. mva
/ pakke
358,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
30 mm